Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 25 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 25 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 25 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 25 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 25 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 5 x 25 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p339407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221082502
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
9
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
0,49
b:
16
k:
3,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
8
d:
5
l:
25
b=l 125-200 mm:
22
b=l<125 mm:
16
b=l>200 mm:
-
Normart:
DIN
Gewinde:
M 5
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0594*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5913*
€ 3,08365
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1628*
€ 2,57373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.