Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 16 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p265918
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510516
EAN/GTIN:
     4048962101324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischer
Muttern
/
Scheiben
Mutter & Unterlegscheibe M 16, nicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 16.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muttern Scheiben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewinde:
M16
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
808,2 g
GTIN (EAN-Code):
4048962101324
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
A4
passend zu:
FIS A M 16
Weitere Suchbegriffe: f., FIS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,4764*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.