Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl
Fischer Muttern / Scheiben f. FIS A M 8 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p265915
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510513
EAN/GTIN:
     4048962101294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischer
Muttern
/
Scheiben
Mutter & Unterlegscheibe M 8, nicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muttern Scheiben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Gewinde:
M8
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
322,4 g
GTIN (EAN-Code):
4048962101294
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Werkstoff:
A4
passend zu:
FIS A M 8
Weitere Suchbegriffe: f., FIS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2233*
€ 0,3041*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 8,62*
€ 12,09*
1 Tag
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,05*
€ 12,60*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,445*
€ 13,235*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,895*
€ 13,895*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,895*
€ 16,53505
pro Packung
1 Packung enthält 50 Paar (€ 0,2779* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.