Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt
Fischer Mutter & Scheibe M 16 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p265914
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510512
EAN/GTIN:
     4048962101287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fischer
Mutter
&
Scheibe
Mutter & Unterlegscheibe M 16, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 16.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Ausführung:
Muttern Scheiben
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Bruttogewicht:
813 g
GTIN (EAN-Code):
4048962101287
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
passend zu:
FIS A M 16
Weitere Suchbegriffe: M, 16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3495*
€ 0,5403*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,422*
€ 7,612*
3 Tage
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,91*
€ 8,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,608*
€ 10,182*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,112*
€ 11,974*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,974*
€ 14,24906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,112*
€ 10,84328
pro Packung
1 Packung enthält 20 Paar (ab € 0,4556* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.