Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/100 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p265864
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506913
EAN/GTIN:
     4048962078251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
283
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
160
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078251
Bruttogewicht:
4039,6 g
Skalenteile Mörtel:
13
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
283 mm
Verankerungstiefe:
145 mm
max. Dicke des Anbauteils:
100 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
100 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 139,612*
€ 166,122*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 144,20*
€ 171,68*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 169,93*
€ 199,08*
1 Tag
1
€ 7,99*
ab € 176,875*
€ 206,405*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,436*
€ 208,519*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,122*
€ 197,68518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,602*
€ 193,49638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,802*
€ 183,02438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,342*
€ 177,71698
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,612*
€ 166,13828
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,9612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.