Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 gvz
Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L M 16 x 145/60 gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p265863
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     506912
EAN/GTIN:
     4048962078244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
ankerstange fischer m16
fischer ankerstange
Die Fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem Fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
16
min. Bohrlochtiefe:
160
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübellänge:
243
Hersteller:
Fischer
GTIN (EAN-Code):
4048962078244
Bruttogewicht:
3524,9 g
Skalenteile Mörtel:
13
ETA-Zulassung:
ja
Länge:
243 mm
Verankerungstiefe:
145 mm
max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Bohrlochtiefe:
160 mm
Gewinde:
M 16
Schlüsselweite:
24 mm
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Ankerstangen
Werkstoffart:
Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
18 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m16, Fischer, Highbond-Ankerstange, FHB, II-A, L, M
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 11,8522*
€ 14,2222*
2 Tage
700
10
€ 6,40*
ab € 11,837*
€ 14,277*
2 Tage
700
10
€ 6,40*
ab € 14,023*
€ 16,663*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 14,5485*
€ 17,2985*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,2313*
€ 17,467*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,2222*
€ 16,92442
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9722*
€ 16,62692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,1422*
€ 15,63922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,7822*
€ 15,21082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,8522*
€ 14,10412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 142,222* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.