Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 feuerverzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 8/30 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p265770
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507576
EAN/GTIN:
     4048962087635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
8
Ausführung:
mit Standardscheibe
Hersteller:
Fischer
Gesamtlänge:
91 mm
Drehmoment zum Verankern:
15 Nm
Bruttogewicht:
1829,8 g
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Kopfprägung:
F
Installationsdrehmoment:
15 Nm
GTIN (EAN-Code):
4048962087635
max. Befestigungsdicke hef,stand/hef,red:
30 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
86 mm
Verankerungstiefe:
40
Gewindelänge:
59 mm
min. Bohrlochtiefe:
86 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
91 mm
Gewinde:
M 8 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen faz ii 10/10, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, FBN, II, 8/30, feuerverzinkt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1185*
€ 1,4566*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,3418*
€ 1,6618*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2824*
€ 1,7515*
4 Tage
324
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 1,89*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,5611*
€ 1,9311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4566*
€ 1,73335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4266*
€ 1,69765
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,3685*
€ 1,62852
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1185*
€ 1,33102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.