Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 30, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 30, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 30, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 30, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 30, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Artikel-Nr.:
     5417F-p261592
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200224
EAN/GTIN:
     3165140084246
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 30 mm, 1000er-Pack
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
6
Inhalt:
1000
Drahtmaß:
1,08
Typ:
55
Dicke (D) mm:
1,08
Breite (B) mm:
6
Länge (L) mm:
30
Spezifikation:
6 x 1,08 x 30 mm
Größe:
30
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55, Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, Verbinden, Maschinenzubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0075*
€ 0,01052*
4 Tage
nicht lagernd
7000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00735*
€ 0,01065*
6 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,05*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 7,23*
€ 9,90*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 13,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.