Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 28, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 28, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 28, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 28, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, 28, 1000er-Pack, für Druckluftnagler/Drucklufthefter
Artikel-Nr.:
     5417F-p261589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1609200375
EAN/GTIN:
     3165140004855
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch Schmalrückenklammer Typ 55, geharzt 6 x 1,08 x 28 mm, 1000er-Pack
Weitere Informationen:
Rückenbreite:
6
Inhalt:
1000
Drahtmaß:
1,08
Typ:
55
Dicke (D) mm:
1,08
Breite (B) mm:
6
Länge (L) mm:
28
Spezifikation:
6 x 1,08 x 28 mm
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, schmalrückenklammer typ 55, Maschinenzubehör, Schmalrückenklammern Typ 55 geharzt, Klammern, Stifte, Nägel für Tacker, Schmalrückenklammer Typ 55 geharzt, Verbinden
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
9000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0059*
€ 0,00895*
5 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0062*
€ 0,00895*
6 Tage
132
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 7,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,92*
€ 8,35*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 12,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.