Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p261533
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200701
EAN/GTIN:
     3165140563918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Bosch Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Rückenbreite:
5,8
Werkstoffart:
Stahl
Klammerbreite:
5,8
Drahtmaß:
1,2
Hersteller:
Bosch
Ausführung:
Heftklammern
Dicke (D) mm:
1,2
Breite (B) mm:
5,8
Länge (L) mm:
20
Spezifikation:
1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Oberfläche:
geharzt verzinkt
Typ:
TK40
Größe:
20
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, Klammer TK40 20G, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern für Bosch-Druckluftklammergerät, Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00237*
€ 0,00382*
6 Tage
123
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 16,49*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,11*
€ 17,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00243* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
ab € 419,40*
Sonstiges
Bosch
0601482501
ab € 436,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.