Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 2000 Klammern 4x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 2000 Klammern 4x30 mm
Metabo 2000 Klammern 4x30 mm
Metabo 2000 Klammern 4x30 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p254206
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630906000
EAN/GTIN:
     4007430423016
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Heftklammern
Rückenbreite:
4
Inhalt:
2000
Verkaufseinheit:
2.000
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
11,000 cm
Höhe (Verpackung):
6,400 cm
Breite (Verpackung):
6,000 cm
Bruttogewicht:
0,750 kg
geeignet für:
Ta E 3030, Ta M 3034
Breite:
4 mm
Hersteller:
Metabo
Typ:
4
Größe:
30 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 11,40*
€ 15,92*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,63*
€ 18,69*
4 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 14,75*
€ 20,04*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 20,50*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.