Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 2000 Klammern 4x18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 2000 Klammern 4x18 mm
Metabo 2000 Klammern 4x18 mm
Metabo 2000 Klammern 4x18 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p254203
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     63090300
EAN/GTIN:
     4007430422989
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Schmalrückenklammern zur Befestigung von Paneelen und Holzprofilen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Heftklammern
Rückenbreite:
4
Inhalt:
2000
Verkaufseinheit:
2.000
Ursprungsland:
CZ
Länge (Verpackung):
6,000 cm
Höhe (Verpackung):
7,000 cm
Breite (Verpackung):
4,000 cm
Bruttogewicht:
0,471 kg
geeignet für:
Ta E 2019, Ta E 3030, Ta M 3034
Breite:
4 mm
Hersteller:
Metabo
Typ:
4
Größe:
18 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 8,57*
€ 12,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 14,19*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,43*
€ 14,29*
5 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 11,09*
€ 15,25*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 8,57*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.