| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p2396492 Herst.-Nr.: 4043377340443 EAN/GTIN: 4043377340443 |
| |
|
| | |
| Sechskantmuttern, niedrige Form Fein-/Linksgewinde Weitere Informationen: | | Form: | BM | Oberfläche: | blank | Werkstoff: | A2 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoffart: | Edelstahl | s: | 19 | m: | 6 | d: | 12 | Höhe: | 6 | Gewindesteigung (fein): | 1,25 | Schlüsselweite: | 19 | Durchmesser: | 12 | Norm: | 439 | Normart: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, DIN EN ISO 8675, DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, sechskantmutter iso 8675 m12x1,25 a2, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m12, S+P, Sechskantmuttern, DIN, 439, A2, BM |
| | |
| |