Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde 8x1x45 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde 8x1x45 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde 8x1x45 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde 8x1x45 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde 8x1x45 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p1665089
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     4057223667264
EAN/GTIN:
     4057223667264
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 Zylinderschraube Innensechskant, Feingewinde 8x1x45 12.9 blank
Weitere Informationen:
Länge:
45
ds:
8
Antriebsgröße:
6
Norm:
912
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Feingewinde
Ausführung:
Zylinderschrauben
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
12.9
Produktart:
Standard
dk:
13
s:
6
d:
8
l:
45
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindesteigung (fein):
1
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5845*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9545*
€ 1,13586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8545*
€ 1,01686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7945*
€ 0,94546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7645*
€ 0,90976
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7345*
€ 0,87406
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5845*
€ 0,69556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.