Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter M 4 x 12, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülsenmutter M 4 x 12, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 4 x 12, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 4 x 12, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 4 x 12, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Hülsenmutter M 4 x 12, Senkkopf mit Innensechskant, 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p1391570
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     4043377324221
EAN/GTIN:
     4043377324221
Suchbegriffe:
Edelstahl-Hülsenmutter
Edelstahlhülsenmutter
Hülsenmutter
hülsenmutter m4
Hülsenmuttern mit Senkkopf und Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Durchmesser:
4
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
1.4305
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
12
k:
1,8 mm
dk:
8 mm
l2:
7 mm
L1:
12 mm
d2:
5 mm
d:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: edelstahl hülsenmutter, M, 4, x, 12,, Senkkopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
457
100
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3777*
€ 4,3942*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3942*
€ 5,2291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6294*
€ 0,74899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5151*
€ 0,61297
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4751*
€ 0,56537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4477*
€ 0,53276
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3777*
€ 0,44946
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.