Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x45 A2 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x45 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x45 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x45 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x45 A2 300
Fischer Holzfassadenschraube FFSII-RT6 4,5x45 A2 300
Artikel-Nr.:
     5417F-p1330846
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     548560
EAN/GTIN:
     4048962347357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Holzfassadenschraube
Edelstahlholzfassadenschraube
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
Die Fischer Holz-Fassadenschraube A2 FFSII-RT6 ist eine Schraube zur Befestigung von Holzfassaden aller Art. Die Schraube aus Edelstahl A2 mit kleinem Senkkopf, Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme wird bei der nicht sichtbaren Verschraubung von Holzprofilen auf Holzunterkonstruktionen eingesetzt – beispielsweise auch bei Holzzäunen und Sichtschutzzäunen aus Buche, Douglasie, Eiche, Fichte, Kiefer oder Tannen-Holz.
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
6,9
Typ:
FFSII-RT6
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
20
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
d:
4,5
l:
45
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Länge:
45 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzfassadenschraube, fischer fassadenschraube, edelstahl holzfassadenschraube, Fischer, FFSII-RT6, 4,5x45, A2, 300
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9000
€ 6,40*
ab € 22,72*
€ 30,15*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 29,55*
€ 38,361*
€ 5,00*
ab € 30,042*
€ 38,88*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,33*
€ 39,39*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 31,19*
€ 40,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,192*
€ 46,63848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,212*
€ 44,28228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,73*
€ 42,5187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,482*
€ 41,03358
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,591*
€ 32,83329
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.