| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1229386 Herst.-Nr.: 4023149084294 EAN/GTIN: 4023149084294 |
| |
|
| | |
| Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 110° • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik • 110° Öffnungswinkel • Für Türstärken ab 15 mm • Topfdurchmesser 35 mm • Mit Schließautomatik • Integrierte Auflagen- und Exzenter-Tiefenverstellung • Höhenverstellung erfolgt über eine Montageplatte • Scharniertopf/-arm Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Technik: | Aufklipstechnik | Öffnungswinkel: | 110° | Hersteller: | Hettich | Kröpfung: | 9,5 | Anschlagart: | Mittelwand | Befestigung: | zum Eindrücken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,2435* | € 1,5535* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,2476* | € 1,5808* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,25* | € 2,19* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,6085* | € 2,8967* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|