| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1229383 Herst.-Nr.: 4023149068058 EAN/GTIN: 4023149068058 |
| |
|
| | |
| Schnellmontage-Topfscharnier Intermat 110° • Automatikscharnier mit Aufklipstechnik • 110° Öffnungswinkel • Für Türstärken ab 15 mm • Topfdurchmesser 35 mm • Mit Schließautomatik • Integrierte Auflagen- und Exzenter-Tiefenverstellung • Höhenverstellung erfolgt über eine Montageplatte • Scharniertopf/-arm Stahl vernickelt Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Technik: | Aufklipstechnik | Öffnungswinkel: | 110° | Befestigung: | zum Anschrauben | Hersteller: | Hettich | Anschlagart: | aufliegend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: topfband, Scharnier, Möbelscharnier, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,9794* | € 1,2194* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9827* | € 1,2594* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,9821* | € 1,7321* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,12* | € 1,92* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2728* | € 2,2279* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|