Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ösenschraube UGS 8x100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ösenschraube UGS 8x100
Upat Ösenschraube UGS 8x100
Upat Ösenschraube UGS 8x100
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217642
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542580
EAN/GTIN:
     4048962298772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Die Upat Ösenschraube UGS ist die universelle Ösenschraube für den Einsatz in Holz oder als Dübelsystem. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und eignet sich für die direkte Befestigung in Holz oder in Kombination als Dübelsystem mit der Gerüsthülse UGH in Beton und Mauerwerk. Die hochwertigen Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet höchste Sicherheit. Die Ösenschraube ist eine optimale Befestigungslösung für Gerüste, Ketten, Seile, Rankgitter und Wäscheleinen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Ösenkopf
Antrieb:
manuell
Länge:
100 mm
Durchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 6x100, ringschraube, upat ringschraube, Upat, UGS, 8x100
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 1,1208*
€ 1,5208*
6 Tage
100
20
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,58*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0598*
€ 1,5898*
1 Tag
100
20
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 1,61*
6 Tage
100
20
€ 4,30*
ab € 1,2062*
€ 1,6432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5898*
€ 1,89186
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4798*
€ 1,76096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4398*
€ 1,71336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3898*
€ 1,65386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3398*
€ 1,59436
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0598*
€ 1,26116
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.