Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Ösenschraube UGS 12x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Ösenschraube UGS 12x160
Upat Ösenschraube UGS 12x160
Upat Ösenschraube UGS 12x160
Artikel-Nr.:
     5417F-p1217639
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     541734
EAN/GTIN:
     4000657022093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Die Upat Ösenschraube UGS ist die universelle Ösenschraube für den Einsatz in Holz oder als Dübelsystem. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und eignet sich für die direkte Befestigung in Holz oder in Kombination als Dübelsystem mit der Gerüsthülse UGH in Beton und Mauerwerk. Die hochwertigen Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse und bietet höchste Sicherheit. Die Ösenschraube ist eine optimale Befestigungslösung für Gerüste, Ketten, Seile, Rankgitter und Wäscheleinen.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Ösenkopf
Antrieb:
manuell
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
160 mm
Durchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 12x160, ringschraube, upat ringschraube, Upat, UGS, 12x160
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 2,2266*
€ 2,8866*
1 Tag
25
25
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 2,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,0051*
€ 2,9751*
7 Tage
25
25
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,01*
6 Tage
25
25
€ 4,30*
ab € 2,3864*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9751*
€ 3,54037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7351*
€ 3,25477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6151*
€ 3,11197
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4951*
€ 2,96917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4251*
€ 2,88587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0051*
€ 2,38607
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.