Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm
Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm
Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm
Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm
Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm
Eurotec EST Stabdübel 7,5 x 113 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p1174640
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     800305
EAN/GTIN:
     4251314728791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stabdübel
schraubanker

Die selbstbohrende Doppelgewindeschraube von Eurotec mit neuem Arrowdrill (Pfeilbohrer) verfügt über eine eigens entwickelte spanabführende Nut. Die Geometrie des EST Stabdübels sorgt für ein optimales Einschraubverhalten sowie eine geringe Spaltwirkung.

Die Doppelgewindeschraube hat einen Zylinderkopf mit TX-Antrieb und ist besonders für nicht sichtbare Befestigung in Kombination mit dem T-Profil geeignet.


  • Korrosionsbeständig
  • Gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung Vorteile
  • Für Holz und Aluminium geeignet
  • Kein Vorbohren notwendig
  • Innovativer Arrowdrill (Pfeilbohrer)
  • Ideale spanabführende Nut im Gewinde
  • Durch TX-Antrieb kein Schlagen der Schraube
  • Verwendbar in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1991
Weitere Informationen:
Oberfläche:
passiviert
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
40
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Eurotec
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindelänge:
36/12,5 mm
Abmessungen:
7,5 x 113 mm
Kopfdurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Antrieb:
Torx
Länge:
113 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, EST, 7,5, x, 113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,6322*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6322*
€ 4,32232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7921*
€ 2,1326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5321*
€ 1,8232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4921*
€ 1,7756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4521*
€ 1,728
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1821*
€ 1,4067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.