Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsmörtel FIS VW 300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsmörtel FIS VW 300 T
Fischer Hochleistungsmörtel FIS VW 300 T
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p115933
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507793
EAN/GTIN:
     4048962089547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
Mörtel
fischer mörtel
Der Fischer Hochleistungsmörtel FIS V HIGH SPEED 300 T ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Hybridmörtel ist das weltweit erste System, das für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton zugelassen ist. Bei der Verarbeitung ist keine spezielle Auspresspistole notwendig. Das Injektionsmörtel-System punktet zudem mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.
Lieferumfang:
1 Kartusche 300 ml, 2 x Easy Mixer
VDS-Zulassung:
Ja
Grundpreis:
Ja
Bruttogewicht:
655,1 g
DIBt-Zulassung:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
Hersteller:
Fischer
Inhalt:
300 ml/Kartusche
Ausführung:
Hochleistungsmörtel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: injektionsmörtel, Fischer, Hochleistungsmörtel, FIS, VW, 300, T
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
12
€ 6,40*
ab € 12,60*
€ 18,94*
3 Tage
unbekannt
12
€ 6,40*
ab € 12,51*
€ 18,94*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 21,03*
12
Frei Haus
ab € 18,01*
€ 21,23*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,80*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.