Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsmörtel FIS VW 300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     646-507793
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507793
EAN/GTIN:
     4048962089547
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
Mörtel
fischer mörtel
Der fischer Hochleistungsmörtel FIS VW HIGH SPEED ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen auch bei Temperaturen bis -15 °C. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel ist das weltweit erste System, das für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton zugelassen ist. Das Injektionsmörtel-System punktet zudem mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Der fischer Hochleistungsmörtel FIS VW HIGH SPEED wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für den fischer Wetterschalenanker FWS und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | seismische Lasten | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton | Vollsteinmauerwerk | Lochsteinmauerwerk | Porenbetonblocksteine und bewehrte Porenbetonplatten ACC
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ICC - ES Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
300 ml | 1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus
Skalenteile:
150
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, HR, SL, SR, IT
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
644.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: injektionsmörtel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 646
unbekannt
12
€ 6,40*
ab € 12,58*
€ 19,08*
3 Tage
unbekannt
12
€ 6,40*
ab € 12,60*
€ 19,08*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 20,98*
12
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 21,14*
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 216 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 228,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.