Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URDL 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URDL 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Upat Rahmendübel URDL 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Upat Rahmendübel URDL 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p1155743
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546800
EAN/GTIN:
     4000657023267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
rahmendübel 10x160
langschaftdübel
Der Upat Rahmendübel URDL FUS A4 ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube. Durch die Verankerungstiefe von 70mm ist der URDL FUS A4 universell einetzbar und sorgt für sicheren Halt selbst in labilen Baustoffen. Er verfügt über die ETA Zulassung in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein sowie Porenbeton. Besonders häufig wird er in Kombination mit der Sechskantschraube aus rostfreien Stahl A4 für die Befestigung von Metallkonstruktionen im Freien oder Feuchtbereich verwendet.
Weitere Informationen:
max. Dicke des Anbauteils:
90
Dübellänge:
160
min. Bohrlochtiefe:
170
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
T40
Weitere Suchbegriffe: Upat, URDL, 10, x, 160
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,7378*
€ 4,0178*
1 Tag
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,16*
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 3,3741*
€ 4,3541*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,5941*
€ 4,684*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0178*
€ 4,78118
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8378*
€ 4,56698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7378*
€ 4,44798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5578*
€ 4,23378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3678*
€ 4,00768
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7378*
€ 3,25798
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.