Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 FUS A4 mit 6-kant-Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p1155740
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546797
EAN/GTIN:
     4000657023212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 10x100
langschaftdübel
Der Upat Rahmendübel URDL FUS A4 ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube. Durch die Verankerungstiefe von 70mm ist der URDL FUS A4 universell einetzbar und sorgt für sicheren Halt selbst in labilen Baustoffen. Er verfügt über die ETA Zulassung in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein sowie Porenbeton. Besonders häufig wird er in Kombination mit der Sechskantschraube aus rostfreien Stahl A4 für die Befestigung von Metallkonstruktionen im Freien oder Feuchtbereich verwendet.
Weitere Informationen:
max. Dicke des Anbauteils:
30
Dübellänge:
100
min. Bohrlochtiefe:
110
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
T40
Weitere Suchbegriffe: Upat, URDL, 10, x, 100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,4304*
€ 2,1404*
3 Tage
472
50
€ 6,99*
ab € 1,74*
€ 2,22*
1 Tag
unbekannt
50
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,26*
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,8526*
€ 2,354*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1404*
€ 2,54708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,9904*
€ 2,36858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9304*
€ 2,29718
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8504*
€ 2,20198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7504*
€ 2,08298
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4304*
€ 1,70218
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.