Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URDL 10 x 200 T A4 mit Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URDL 10 x 200 T A4 mit Senkkopf
Upat Rahmendübel URDL 10 x 200 T A4 mit Senkkopf
Upat Rahmendübel URDL 10 x 200 T A4 mit Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p1155722
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546787
EAN/GTIN:
     4000657023045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 10x200
langschaftdübel
Der Upat Rahmendübel URDL T A4 ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube. Durch die Verankerungstiefe von 70mm ist der URDL T A4 universell einetzbar und sorgt für sicheren Halt selbst in labilen Baustoffen. Er verfügt über die ETA Zulassung in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein sowie Porenbeton. Besonders häufig wird er in Kombination mit der Senkkopfschraube aus rostfreien Edelstahl A4 für die Befestigung von Holzkonstruktionen im Freien oder Feuchtbereich verwendet.
Weitere Informationen:
max. Dicke des Anbauteils:
130
Dübellänge:
200
min. Bohrlochtiefe:
210
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
T40
Weitere Suchbegriffe: Upat, URDL, 10, x, 200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,9609*
€ 4,2609*
1 Tag
unbekannt
25
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 4,75*
2 Tage
660
25
€ 6,99*
ab € 3,78*
€ 4,81*
21 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,8887*
€ 5,0655*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,2609*
€ 5,07047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,1109*
€ 4,89197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9709*
€ 4,72537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8109*
€ 4,53497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5909*
€ 4,27317
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9609*
€ 3,52347
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.