Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 T
Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 T
Upat Rahmendübel URDL 10 x 100 T
Artikel-Nr.:
     5417F-p1155707
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     546776
EAN/GTIN:
     4000657022833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
langschaftdübel 10x100
langschaftdübel
Der Upat Rahmendübel URDL T ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube. Durch die Verankerungstiefe von 70mm ist der URDL T universell einetzbar und sorgt für sicheren Halt selbst in labilen Baustoffen. Er verfügt über die ETA Zulassung in Beton, Mauerwerk aus Voll- und Lochstein sowie Porenbeton. Besonders häufig wird er in Kombination mit der Senkkopfschraube für die Befestigung von Holzkonstruktionen im Trockenbereich verwendet.
Weitere Informationen:
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 [mm]
min. Bohrlochtiefe:
110
GTIN (EAN-Code):
4000657022833
Bohrernenndurchmesser:
10 [mm]
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
T40
Basispreismenge:
100
Basispreiseinheit:
Stück
Inhaltsmenge:
50
Verpackungsmenge:
50
Verkaufseinheit:
50 [Stück]
Max. Dicke des Anbauteils:
30 [mm]
min. Verankerungstiefe:
70 [mm]
Dübellänge:
100 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Upat, URDL, 10, x, 100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
708
50
€ 6,99*
ab € 0,4405*
€ 0,5905*
1 Tag
50
50
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,60*
6 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,4571*
€ 0,6071*
5 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,4489*
€ 0,6189*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,4226*
€ 0,6726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6726*
€ 0,80039
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5026*
€ 0,59809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4826*
€ 0,57429
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.