Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Upat Rahmendübel URD 10 x 160 FUS A4 mit 6-kant-Kopf
Artikel-Nr.:
     5417F-p1033068
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543370
EAN/GTIN:
     4048962305227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10x160
rahmendübel
Der Upat Rahmendübel URD FUS A4 ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Sechskantschraube für die Befestigung von Metallkonstruktionen im Außenbereich verwendet.
Weitere Informationen:
Basispreismenge:
100
Basispreiseinheit:
Stück
Inhaltsmenge:
50
Verpackungsmenge:
50
Verkaufseinheit:
50 [Stück]
Max. Dicke des Anbauteils:
110 [mm]
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 [mm]
min. Bohrlochtiefe:
170
GTIN (EAN-Code):
4048962305227
Bohrernenndurchmesser:
10 [mm]
Bohrerdurchmesser:
10
Antrieb:
T40/SW13
min. Verankerungstiefe:
50 [mm]
Dübellänge:
160 [mm]
Weitere Suchbegriffe: Upat, URD, 10, x, 160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4691*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6991*
€ 4,40193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,5091*
€ 4,17583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3891*
€ 4,03303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2491*
€ 3,86643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0991*
€ 3,68793
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4691*
€ 2,93823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.