Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10 x 100 FUS Sechskantschraube mit Scheibe A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10 x 100 FUS Sechskantschraube mit Scheibe A4
Upat Rahmendübel URD 10 x 100 FUS Sechskantschraube mit Scheibe A4
Upat Rahmendübel URD 10 x 100 FUS Sechskantschraube mit Scheibe A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p1032722
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543367
EAN/GTIN:
     4048962305197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10x100
rahmendübel
Der Upat Rahmendübel URD FUS A4 ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Sechskantschraube für die Befestigung von Metallkonstruktionen im Außenbereich verwendet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
T40/SW13
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Oberfläche Schraube:
blank
Bohrdurchmesser:
10
Kopfform:
Sechskant mit Scheibe
Kopfform Schraube:
Außensechskant mit Scheibe
Hersteller:
Upat
Werkstoff Schraube:
Edelstahl
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Dübellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: fassa-10-100-A4-Sechskant mit Scheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3201*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0501*
€ 2,43962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8701*
€ 2,22542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8101*
€ 2,15402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7401*
€ 2,07072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6601*
€ 1,97552
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3201*
€ 1,57092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.