Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10 x 100 T mit Senkkopfschraube A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10 x 100 T mit Senkkopfschraube A4
Upat Rahmendübel URD 10 x 100 T mit Senkkopfschraube A4
Upat Rahmendübel URD 10 x 100 T mit Senkkopfschraube A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p1032701
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543346
EAN/GTIN:
     4048962304985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10x100
rahmendübel
Der Upat Rahmendübel URD T A4 ist ein Langschaftdübel aus hochwertigem, blauem Nylon inklusive der passenden Sicherheitsschraube in der Torx-Ausführung mit Senkkopf. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Rahmendübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die hervorragende geometrische Konzeption macht ihn zum Alleskönner im Voll- und Lochstein, besonders häufig wird er dabei in Kombination mit der Senkkopfschraube für die Befestigung von Holzkonstruktionen im Außenbereich verwendet.
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
T40
Ausführung:
Dübel mit Schraube
Werkstoff:
A4
Bohrdurchmesser:
10
Hersteller:
Upat
Oberfläche Schraube:
blank
Kopfform Schraube:
Senkkopf
Werkstoff Dübel:
Nylon
min. Bohrlochtiefe:
110 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Dübellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: fassa-10-100-A4-Senkkopf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
50
€ 6,99*
ab € 1,1063*
€ 1,4163*
1 Tag
50
50
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,45*
6 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,1458*
€ 1,4658*
7 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 1,1728*
€ 1,5188*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,1793*
€ 1,7593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7593*
€ 2,09357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6393*
€ 1,95077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5993*
€ 1,90317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5093*
€ 1,79607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4493*
€ 1,72467
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1793*
€ 1,40337
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.