Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 A4-80 M 10X210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 A4-80 M 10X210
ISO 4014 A4-80 M 10X210
ISO 4014 A4-80 M 10X210
ISO 4014 A4-80 M 10X210
ISO 4014 A4-80 M 10X210
ISO 4014 A4-80 M 10X210
Artikel-Nr.:
     5417F-p1021496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223413496
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Länge:
210
Durchmesser:
10
Normart:
ISO
Ausführung:
Sechskantschrauben
b=l>200 mm:
45
Oberfläche:
blank
b=l 125-200 mm:
32
Werkstoff:
A4-80
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Werkstoffart:
Edelstahl
s:
16
d:
10
l:
210
b:
45
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Antrieb:
Außensechskant
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9625*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0025*
€ 3,57298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7625*
€ 3,28738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6525*
€ 3,15648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5425*
€ 3,02558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4325*
€ 2,89468
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9625*
€ 2,33538
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.