Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 R nicht rostender Stahl
Fischer Ankerstange FIS A M 10 x 110 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-97982
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090444
EAN/GTIN:
     4006209904442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
ankerstange m10
Die Fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die Fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbau- und Holzbaukonstruktionen, Geländern und Fassaden im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Min. / max. Verankerungstiefe:
60 / 96 mm
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
10
ICC-Zulassung:
ja
Durchmesser:
10
Dübellänge:
110
Oberfläche:
blank
Nenngröße:
10
GTIN (EAN-Code):
4006209904442
ETA-Zulassung:
ja
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
FIS A
PZ:
2
min. Verankerungstiefe:
80 mm
Einfüllmenge ohne Siebhülse:
4 Skalenteile
Anker pro 360 ml-Kartusche:
42
Länge:
110 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.200 KGM
Gewindelänge:
M 10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
15 / 5 / - mm
Gewinde:
M10 mm
Werkstoff:
A4
min. Bohrlochtiefe:
80 mm
Werkstoffart:
Stahl, rostfrei
Bohrerdurchmesser:
12 mm
max. Nutzlänge:
37 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: VERBUND-10-110-4
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,52*
€ 3,44*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,7883*
€ 3,5383*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,969*
€ 3,699*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,3698*
€ 4,5776*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,8459*
€ 4,7859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.