Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 5 x 30, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 5 x 30, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 5 x 30, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 5 x 30, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 5 x 30, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
DIN 7500 Gewindefurchende Schr. Form M, 5 x 30, Kreuzschlitz Pozidrive, Stahl verzinkt farblos, Senkkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-97903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97903
EAN/GTIN:
     4057221312456
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
DIN 7500 5x30 Stahl, galv. verzinkt farblos, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z), M Gewindefurchende Schrauben Form M ( Kopf nach DIN 965 )
Weitere Informationen:
Furchbereich max.:
3,2
Werkstoff:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;gewindefurchend;Voll
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
gewindefurchend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
9,2
P:
0,8
d:
5
l:
30
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Form:
M
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,10*
€ 56,049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,66*
€ 55,5254
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.