Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheiben, 6,4 x 20 x 1,5, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügelscheiben, 6,4 x 20 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 20 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 20 x 1,5, A2 blank
Kotflügelscheiben, 6,4 x 20 x 1,5, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-97001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312080
EAN/GTIN:
     4057222633031
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Artikel 88104 A 2 Kotflügelscheiben, Produktklasse C (g) - Abmessung: 6,4 x20 x1,5
Weitere Informationen:
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1,5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
6,4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1429*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2469*
€ 0,29381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2119*
€ 0,25216
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1789*
€ 0,21289
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.