Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x140 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-96750
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080408
EAN/GTIN:
     4006209804087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Material:
00
Bruttogewicht:
8124
Norm:
088599
Hersteller:
Fischer
Normart:
R
Kopfform:
Außensechskant
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Form:
00
Mengenstaffel:
1
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Datanorm:
ja
Werkstoff:
Stahl
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
6800
Umkarton (in Stück):
200
max. Nutzlänge:
60 - 78
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.480 KGM
LAENGE:
140.00
DREIDIMENSION:
0.00
Mindestbestellmenge:
1
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht:
3.480 [g]
Schraubenabmessung:
7 x 140 mm
PZ:
7
GTIN (EAN-Code):
4006209804087
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
7 mm
Schlüsselweite:
13
Nutzlänge:
60 - 78 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: siche-7-140-Außensechskant-Stahl fischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,20*
€ 102,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 97,60*
€ 119,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,70*
€ 165,23*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 157,56*
€ 188,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,13*
€ 141,7647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,41*
€ 139,7179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,04*
€ 133,3276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,11*
€ 131,0309
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,60*
€ 116,144
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
080413
ab € 0,7957*
Ähnlich
fischer
080415
ab € 48,34*
Ähnlich
fischer
080412
ab € 0,718*
Ähnlich
fischer
080404
ab € 0,2459*
Ähnlich
fischer
080405
ab € 0,2617*
Ähnlich
fischer
80261
ab € 302,64*
Ähnlich
fischer
80406
ab € 64,58*
Ähnlich
fischer
80407
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.