Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube 10,0x140 6-kt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-080415
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080415
EAN/GTIN:
     4006209804155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
sechskant-holzschraube 10x140
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXRL und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 17 | Sechskant
Durchmesser:
10,0 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 140 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4130.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,84*
€ 72,3996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,75*
€ 67,5325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,36*
€ 64,6884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,97*
€ 63,0343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.