Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x60 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x60 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x60 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x60 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x60 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x60 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8891
EAN/GTIN:
     4055248023843
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 8x60 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
1,5
d1:
8
d:
8 mm
l:
60 mm
a:
2
d2:
5,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1663*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3382*
€ 3,97246
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4515*
€ 0,53729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4315*
€ 0,51349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1663*
€ 0,1979
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.