Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x50 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x50 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x50 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8889
EAN/GTIN:
     4043952587805
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 8x50 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
1,5
d1:
8
d:
8 mm
l:
50 mm
a:
2
d2:
5,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8752
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
250
€ 4,90*
ab € 0,0935*
€ 0,0935*
5 Tage
4350
250
€ 4,30*
ab € 0,0759*
€ 0,0937*
14 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0767*
€ 0,1004*
6 Tage
5500
250
€ 5,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1072*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,0676*
€ 0,2977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2977*
€ 0,35426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1542*
€ 0,1835
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,977* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.