Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x45 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x45 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 8x45 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8888
EAN/GTIN:
     4057222277525
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 8x45 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
1,5
d1:
8
d:
8 mm
l:
45 mm
a:
2
d2:
5,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0949*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7397*
€ 3,26024
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2769*
€ 0,32951
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1931*
€ 0,22979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.