Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 80, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-87913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87913
EAN/GTIN:
     4057221498242
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 80
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
12
d:
20
l:
80 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
40,32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
80 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9302*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9402*
€ 3,49884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7202*
€ 3,23704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6002*
€ 3,09424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4902*
€ 2,96334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3902*
€ 2,84434
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9302*
€ 2,29694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.