Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3x18 KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3x18 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3x18 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3x18 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3x18 KP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 3x18 KP
Artikel-Nr.:
     5417F-8772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8772
EAN/GTIN:
     4055248023058
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 3x18 KP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
0,6
d1:
3
d:
3 mm
l:
18 mm
a:
0,7
d2:
2,1
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
18 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,463*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,1 Packungen
€ 2,423*
€ 2,88337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,143*
€ 2,55017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,073*
€ 2,46687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,903*
€ 2,26457
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,833*
€ 2,18127
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,463*
€ 1,74097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.