Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 2,5x20 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 2,5x20 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 2,5x20 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 2,5x20 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 2,5x20 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 2,5x20 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8759
EAN/GTIN:
     4055248022945
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 2,5x20 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Form:
00
Materialstärke:
0,5
d1:
2,5
d:
2,5 mm
l:
20 mm
a:
0,6
d2:
1,8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2871*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.