Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x12 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x12 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x12 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x12 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x12 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8714
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8714
EAN/GTIN:
     4057222273312
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 12x12 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
2,5
d1:
12
d:
12 mm
l:
12 mm
a:
2,4
d2:
7,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2082*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3382*
€ 0,40246
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2982*
€ 0,35486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.