Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x100 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x100 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x100 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x100 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x100 HP
ISO 8752 Spannstifte/Spannhülsen, Federstahl, 12x100 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-8713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713
EAN/GTIN:
     4057222273282
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 FST 12x100 HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Form:
00
Materialstärke:
2,5
d1:
12
d:
12 mm
l:
100 mm
a:
2,4
d2:
7,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
8752
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7067*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0824*
€ 8,42806
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4124*
€ 7,63076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1155*
€ 1,32745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0955*
€ 1,30365
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9067*
€ 1,07897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8767*
€ 1,04327
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.