Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 7x70 Stahl blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-87021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87021
EAN/GTIN:
     4028203214587
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 7 x 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spannstifte
d2:
4
d1:
7,8
d:
7
l:
70
a:
1,8
Materialstärke:
1,5
Abscherkraft:
-
s:
1,5
Normart:
DIN
Gewindeart:
ohne Gewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Federstahl
Länge:
70 mm
Durchmesser:
7 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1894*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1591*
€ 2,56933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3171*
€ 0,37735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3071*
€ 0,36545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.