Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 10x90, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 10x90, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x90, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x90, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x90, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x90, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8465
EAN/GTIN:
     4055248021313
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 10x90 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
d:
10
l:
90 mm
a:
1,2
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
d1 h10:
10
t2:
16
t1:
10
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 6
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: kegelstift iso 8736 10 x 90, din 7978, din7978 a20x90, 7978-10-90-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7994*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7494*
€ 3,27179
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5394*
€ 3,02189
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4394*
€ 2,90289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3294*
€ 2,77199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2294*
€ 2,65299
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7994*
€ 2,14129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.