Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7978 Kegelstifte 10x80, mit Innengewinde, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7978 Kegelstifte 10x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x80, mit Innengewinde, Stahl blank
DIN 7978 Kegelstifte 10x80, mit Innengewinde, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8464
EAN/GTIN:
     4057221789739
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
DIN 7978 10x80 Stahl, blank, A Kegelstifte mit Innengewinde Ausführung A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
d:
10
l:
80 mm
a:
1,2
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 6
Antrieb:
ohne
d1 h10:
10
t2:
16
t1:
10
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M 6
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
80 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
7978
Weitere Suchbegriffe: din 7978 10x80, din 7978, iso 8736 a12x80, 7978-10-80-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8744*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8644*
€ 3,40864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6344*
€ 3,13494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5244*
€ 3,00404
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4144*
€ 2,87314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3144*
€ 2,75414
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8744*
€ 2,23054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.