Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7977 Kegelstifte 5x45, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7977 Kegelstifte 5x45, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x45, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x45, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x45, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
DIN 7977 Kegelstifte 5x45, mit Gewindezapfen und konstanten Kegellängen, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-8439
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8439
EAN/GTIN:
     4057221789159
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge, Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 45
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kegelstifte
Werkstoffart:
Stahl
d2:
M5
d1:
5
d:
5 mm
l:
45 mm
b:
14
a:
2,4
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7977
Weitere Suchbegriffe: din 7977 durchmesser 5, din 7977, 7977-5-45-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,5475*
1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,1419* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.