Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 24 x 50 mm, Edelstahl blank A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 24 x 50 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 24 x 50 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 24 x 50 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 24 x 50 mm, Edelstahl blank A2
Verbindungsmutter (Distanzmutter) M 24 x 50 mm, Edelstahl blank A2
Artikel-Nr.:
     5417F-78352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310518
EAN/GTIN:
     4057222172684
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter m24
verbindungsmutter
Verbindungsmuffen, Sechskant durchgehendes Innengewinde 24x50 A1 / 1.4305, blank
Weitere Informationen:
SW:
36
d:
24
l:
50
Schlüsselweite:
36
Abmessung:
M 24 x 50 S=36
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 24
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Form:
Sechskant
Länge:
50 mm
Durchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbi-24-50-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,546*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,656*
€ 7,92064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,316*
€ 7,51604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,066*
€ 7,21854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,886*
€ 7,00434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,606*
€ 6,67114
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,546*
€ 5,40974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.