Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz Form A, M 6 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz Form A, M 6 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz Form A, M 6 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz Form A, M 6 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz Form A, M 6 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
DIN 7516 Schneidschrauben Kreuzschlitz Form A, M 6 x 35 Stahl verzinkt farblos, Linsenkopf
Artikel-Nr.:
     5417F-76636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76636
EAN/GTIN:
     4057221320208
Suchbegriffe:
DIN 7516 A
DIN 7516 A Flachkopfschneidschraube
DIN 7516 A Flachkopfschraube
DIN 7516 A Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 Stahl Form A-H galvanisch verzinkt Linsen-Schneidschrauben mit Kopf nach DIN 7985, KS -H - Abmessung: AM 6 x 35 -H
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
d:
6
l:
35 mm
k:
4,6
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;selbstschneidend;Voll
Kernlochdurchmesser:
5,5
Kreuzschlitz Größe:
3
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
selbstschneidend
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
12
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,50*
€ 91,035
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,95*
€ 86,8105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,19*
€ 81,1461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.